Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE BS-GSPO 125K stiv platehjul 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWV 22N077

BLICKLE BS-GSPO 125K stiv platehjul 3850 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VWV Modell: BS-GSPO 125KKryssref: 22N077
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
1 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
Hjulmaterialenylon
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull3-1/16 x 4-1/8"
Lastevurdering3850 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.7 / 16 "
Utenfor bolthullavstand3-1/16 x 4-1/8"
Total høyde6 11 / 16 "
Plate Størrelse4-5/16 x 5-1/2"
Tykke tykkelse0.312 "
plate TypeD
ErstatningshjulGSPO 125 / 25K
Svingradius0"
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeTan
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.916
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
BLICKLE B-POW 100K-FK stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"413NOK
BLICKLE B-POW 125K-FK stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"527NOK
BLICKLE BH-GSPO 80K stiv platehjul 1540 Lb 3-1/8 tommers diameter | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"734NOK
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 stiv platehjul 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"943NOK
BLICKLE BS-GSPO 101K stiv platehjul 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 218 NOK
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 stiv platehjul 5500 Lb 5-7/8 tommers diameter | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 til 5999 lb.nylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 061 NOK
BLICKLE BPXA-TPA 50G stiv platehjul 110 Lb 2 tommers diameter | AB6VXK 22N120 BPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Termoplastisk gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE BS-GSPO 125K stiv platehjul 3850 Lb 5 tommers diameter
1 728 NOK / enhet