Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE B-POHI 200G stiv platehjul 770 Lb 8 tommer diameter | AB6VYH 22N150

BLICKLE B-POHI 200G stiv platehjul 770 Lb 8 tommer diameter

På lager
Vare: AB6VYH Modell: B-POHI 200GKryssref: 22N150

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeGlassfylt nylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull3-1/16 x 4-1/8"
Lastevurdering770 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.7 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-1/16 x 4-1/8"
Total høyde9.25 "
Plate Størrelse3-3/8 x 3-15/16"
Tykke tykkelse0.098 "
plate TypeD
ErstatningshjulPOHI 200 / 20G
Svingradius0"
HjullagerVanlig boring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.007
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
BLICKLE B-POW 100K-FK stiv platehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"413NOK
BLICKLE B-POW 125K-FK stiv platehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"527NOK
BLICKLE BH-GSPO 80K stiv platehjul 1540 Lb 3-1/8 tommers diameter | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"734NOK
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 stiv platehjul 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"943NOK
BLICKLE BS-GSPO 101K stiv platehjul 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 218 NOK
BLICKLE BS-GSPO 125K stiv platehjul 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"1 728 NOK
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 stiv platehjul 5500 Lb 5-7/8 tommers diameter | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 til 5999 lb.nylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"3 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE B-POHI 200G stiv platehjul 770 Lb 8 tommer diameter
1 712 NOK / enhet