Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Kobling (f) npt 1/2 stål | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Kobling (f)npt 1/2 Stål

På lager
Vare: AE4PVT Modell: C10-23Kryssref.: 5MDA3
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 2 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeBiler
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307923030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMFLO

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Kobling (f)npt 1/2 Stål
138NOK / enhet