PARKER Montering, forniklet messing


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Tilkoblingstype: NPTF, UNF, BSPT, BSPP , Maks. Press: 300 psi , Ringmateriale: SS , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: 0 grader til 200 grader F , Trådstørrelse: 1 / 2 "
StilModellTube Utenfor Dia.Body MaterialHex størrelseTube SizeMaks. DriftstrykkMin. DriftstemperaturRørstørrelseFormpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
211P-8
-Messing--1000 psi-53 grader C-Plugg med firkantet hode173NOK
RFQ
B
W169PLP-8-6
1 / 2 "Nikkelbelagt messing3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 grader C3 / 8 "90 graders albuesvivel102 007 NOK
C
W169PLPNS-8-8
1 / 2 "Nikkelbelagt messing-1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "90 graders albue101 161 NOK
D
8-1 / 2PLPHBF4-B
1 / 2 "Nikkelbelagt messing1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "Connector101 446 NOK
E
165PLP-8
1 / 2 "Nikkelbelagt messing-1 / 2 "300 psi-18 grader C-90 graders albue101 977 NOK
F
W169PLP-4-1
1 / 4 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-90 graders albuesvivel1128NOK
RFQ
G
W172PLP-4-6
1 / 4 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Gren T-skjorte1128NOK
RFQ
D
4-3 / 8PLPHBF4-B
1 / 4 "Nikkelbelagt messing7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 grader C3 / 8 "Connector10815NOK
H
W68PLP-4-1
1 / 4 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector1111NOK
RFQ
I
62PLP-4-6
1 / 4 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Union1197NOK
RFQ
D
4-1 / 4PLPHBF4-B
1 / 4 "Nikkelbelagt messing3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 grader C1 / 4 "Connector10658NOK
H
W68PLP-2-1
1 / 8 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector174NOK
RFQ
B
W169PLP-2-4
1 / 8 "Nikkelbelagt messing9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 grader C1 / 4 "90 graders albuesvivel101 345 NOK
J
66PLP-2-4
1 / 8 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector1144NOK
RFQ
F
W169PLP-2-1
1 / 8 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-90 graders albuesvivel1133NOK
RFQ
K
W68LF-6-4R
3 / 8 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector1162NOK
RFQ
L
62PLPBH-6
3 / 8 "Nikkelbelagt messing7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 grader C-Skott101 597 NOK
H
W68PLP-3-4
3 / 16 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector187NOK
RFQ
H
W68PLP-3-2
3 / 16 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector173NOK
RFQ
H
W68PLP-5-4
5 / 16 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector187NOK
RFQ
H
W68PLP-5-6
5 / 16 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector194NOK
RFQ
H
W68PLP-5-2
5 / 16 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector179NOK
RFQ
C
W169PLPNS5/32-4
5 / 32 "Nikkelbelagt messing-5 / 32 "300 psi-18 grader C1 / 4 "90 graders albue10713NOK
H
W68PLP-5 / 32-4
5 / 32 "Nikkelbelagt messing--300 psi-18 grader C-Connector177NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?