NIBCO Lang radius albue, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
907-LT
C x C5 psi2.125 "2"420NOK
B
607LT 3
C x C254 psi @ 200 grader F3.125 "3"1 162 NOK
B
607LT 3 / 16OD
C x C729 psi @ 200 grader F3 / 16 "3 / 16 "94NOK
B
607LT 7/8
C x C395 psi @ 200 grader F1"7 / 8 "195NOK
B
607LT 4
C x C235 psi @ 200 grader F4.125 "4"3 057 NOK
C
60722LT 5/8
FTG x FTG505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "139NOK
C
60722LT 11/4
FTG x FTG351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "357NOK
C
60722LT 1
FTG x FTG395 psi @ 200 grader F1.125 "1"225NOK
C
60722LT 11/2
FTG x FTG577 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "494NOK
C
60722LT 1/2
FTG x FTG577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "129NOK
C
60722LT 3/4
FTG x FTG466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "180NOK
C
60722LT 1/4
FTG x FTG729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "63NOK
C
60722LT 3/8
FTG x FTG623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "187NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?