SQUARE D Støpte kretsbrytere: EH-serien


filtre
AIC-vurdering: 14kAIC @ 277v , Rammetype: EH , Antall poler: 1 , Spenning: 277V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
EH14015
15A2 399 NOK
B
EH14020
20A2 399 NOK
C
EH14030
30A5 015 NOK

Støpte kretsbrytere: EH-serien

Square D-effektbrytere er designet for å beskytte de følsomme kretsene mot overdreven strøm som forårsaker overbelastning eller kortslutning. Disse støpte bryterne er kalibrert ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C og har en termomagnetisk utløserenhet som tilbyr både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensningsfunksjoner. De er integrert med plug-in monteringstilkoblinger for å lette enkle og raske feltinstallasjoner. Velg mellom et bredt utvalg av disse EH-serie MCCB-ene, som er tilgjengelige med 15A, 20A og 30A strømstyrke på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?