ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinne slangemønster


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Barb x FGH , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
707002-0808
1 / 2 "750 psi1 / 2 "150NOK
B
707046-0812
1 / 2 "500 psi3 / 4 "245NOK
A
707002-0806
1 / 2 "750 psi3 / 8 "127NOK
A
707002-0804
1 / 2 "750 psi1 / 4 "383NOK
A
707002-0406
1 / 4 "1000 psi3 / 8 "134NOK
A
707002-0402
1 / 4 "1000 psi1 / 8 "75NOK
A
707002-0404
1 / 4 "1000 psi1 / 4 "87NOK
A
707002-0202
1 / 8 "1000 psi1 / 8 "99NOK
A
707002-0204
1 / 8 "1000 psi1 / 4 "159NOK
B
707046-1212
3 / 4 "500 psi-272NOK
A
707002-0608
3 / 8 "1000 psi1 / 2 "190NOK
B
707046-0612
3 / 8 "500 psi3 / 4 "227NOK
A
707002-0606
3 / 8 "1000 psi3 / 8 "110NOK
A
707002-0604
3 / 8 "1000 psi1 / 4 "76NOK
A
707002-0302
3 / 16 "1000 psi1 / 8 "95NOK
A
707002-0304
3 / 16 "1000 psi1 / 4 "135NOK
B
707046-1012
5 / 8 "500 psi3 / 4 "254NOK
A
707002-0504
5 / 16 "1000 psi1 / 4 "93NOK
A
707002-0502
5 / 16 "1000 psi1 / 8 "126NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?