Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607LT 3 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber C x C | AC8FMQ 39R593

NIBCO 607LT 3 Albue 90 lang radius Wrot kobber C x C

På lager
Vare: AC8FMQ Modell: 607LT 3Kryssref.: 39R593

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang radius albue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press254 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.3.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.377
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 907-LT Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber C x C | AC8FMG 39R585 907-LTC x C5 psi2.125 "2"431NOK
NIBCO 60722LT 3/8 Albue 90 Lang Radius 623 Psi Ved 200f | AC8FMP 39R592 60722LT 3/8FTG x FTG623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "191NOK
NIBCO 60722LT 1/2 Albue 90 Lang Radius 577 Psi Ved 200f | AC8FMT 39R595 60722LT 1/2FTG x FTG577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "133NOK
NIBCO 60722LT 5/8 Albue 90 Lang Radius 505 Psi Ved 200f | AC8FMU 39R596 60722LT 5/8FTG x FTG505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "143NOK
NIBCO 60722LT 3/4 Albue 90 Lang Radius 466 Psi Ved 200f | AC8FNE 39R607 60722LT 3/4FTG x FTG466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "185NOK
NIBCO 607LT 7/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber C x C | AC8FNF 39R608 607LT 7/8C x C395 psi @ 200 grader F1"7 / 8 "202NOK
NIBCO 60722LT 1/4 Albue 90 Lang Radius 729 Psi Ved 200f | AC8FNU 39R620 60722LT 1/4FTG x FTG729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607LT 3 Albue 90 lang radius Wrot kobber C x C
1 176 NOK / enhet