WESCO Møbelflyttere


filtre
Farge: Gul , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePowered ByPris (eks. mva)
A
272952
34 oz./in42 "16 "26.5 "Hydraulisk jekk16 409 NOK
B
272951
1320 lb.32 "15 "23 "Håndbok10 079 NOK

Møbelflyttere

Wesco møbelbehandlere er ideelle for transport av datautstyr, tunge kasser og møbler på lager og kontorer. De har innebygde nylonstropper og skremmestrekkstrammere for å feste arbeidsstykket til vognen og 6-tommers dreiehjul i polyuretan for å manøvrere gjennom trange rom. Disse motorene har en hydraulisk løftemekanisme for å minimere brukernes utmattelse. Velg mellom et bredt spekter av disse møbelbehandlerne, tilgjengelig med kapasitet på 1320 og 3950 kg Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?