PARKER W68PLP-3-4 beslag, 3/16 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing

Vare: BT4ZDG Modell: W68PLP-3-4
87NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-18 grader C
RingmaterialeSS
Forsegl materialeNitril
FormConnector
StilRør til rør
Tube Utenfor Dia.3 / 16 "
Vakuumtrykk28 tommer-Hg

Produktvarianter

ProduktModellTube Utenfor Dia.Body MaterialHex størrelseTube SizeMaks. DriftstrykkMin. DriftstemperaturRørstørrelseFormpk. Antall.Pris
PARKER 165PLP-8 beslag, 1/2 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nikkelbelagt messing-1 / 2 "300 psi-18 grader C-90 graders albue101 977 NOK
PARKER 4-1/4PLPHBF4-B beslag, 1/4 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelbelagt messing3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 grader C1 / 4 "Connector10658NOK
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B beslag, 1/4 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nikkelbelagt messing7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 grader C3 / 8 "Connector10815NOK
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B beslag, 1/2 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nikkelbelagt messing1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 grader C1 / 2 "Connector101 446 NOK
PARKER 62PLPBH-6 beslag, 3/8 tommer utvendig diameter, forniklet messing | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Nikkelbelagt messing7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 grader C-Skott101 597 NOK
PARKER W169PLP-2-4 beslag, 1/8 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Nikkelbelagt messing9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 grader C1 / 4 "90 graders albuesvivel101 345 NOK
PARKER W169PLP-8-6 beslag, 1/2 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Nikkelbelagt messing3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 grader C3 / 8 "90 graders albuesvivel102 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER W68PLP-3-4 beslag, 3/16 tomme utvendig diameter, nikkelbelagt messing
87NOK / enhet