NEWSTRIPE RollMaster Line stripemaskiner


Newstripe RollMaster linjestripemaskiner sprayer/ruller striper og annen markering på fortau, fabrikker og parkeringsplasser. De har en kompakt design for enkel manøvrering. Disse stripemaskinene er ideelle for matvarehus da de ikke produserer røyk.

filtre
Kontroll: Håndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller , Holder: 1 gal. Inkluderer: 4 tommers rullesett , Materiale: Stål , Total lengde: 29 " , Malingstype: Vannbase eller oljemaling , Pumpetype: Rulledrevet , Striper Type: Gå bak
StilModellKapasitetHøydeLengdeStrømkildeBreddePris (eks. mva)
A
10003856
1 Gal. Spann36.5 "29 "Håndbok17.5 "18 369 NOK
B
10003068
5 Gal. Spann44 "50 "12 Volt 18Ah SLA batteri28 "25 200 NOK

RollMaster Line stripemaskiner

Newstripe RollMaster linjestripemaskiner er ideelle for merking av parkeringsplasser, lager og fabrikker. De har brettehåndtak og mekaniske hjuldrevne pumper som leverer standard olje / vannbasert maling til 4-tommers skumruller for å stripe maling på alle overflater. De er også integrert med brukervennlige brytere og håndstyrte bærehåndtak for enkel styring av malervalser. Disse maskinene er økonomiske, stille og enkle å rengjøre. Velg mellom et bredt spekter av disse linjestripemaskiner, tilgjengelig i spannekapasitet på 1 og 5 liter Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Når malingsutløseren klemmes, kommer pumpedrivhjulet i kontakt med bakhjulet og malingen pumpes direkte til rulledekselet.
  • Klem og hold malingsutløseren for å grunne rulledekselet for maling.

Egenskaper

  • Newstripe RollMaster line stripemaskiner har en design uten overspray som lar brukere stripe innenfor 2 tommer fra kjøretøy eller vegger.
  • Deres idiotsikre klemmepumpe leverer maling til skumrullen som kan vare opptil en kilometer.
  • De har et innebygd batteri som gir en backup på over 24 timer på en enkelt lading.
  • Bærespaken til disse maskinene fremmer enhåndsbetjening for enkel betjening.
  • De er utstyrt med en elektrisk enkeltknappsbryter som gjør det enkelt å kontrollere malingsstrømmen.
  • Newstripe 10003856 linjemalermaskin har sammenleggbare håndtak for enkel transport.

Kompatible tilbehør

  • Newstripe 10004379 Rullesett: Disse settene inkluderer 2-tommers brede ruller og betong- og asfaltkompatible skiver for å øke allsidigheten til disse stripemaskinene.
  • Newstripe 10001461 Rullesett: Disse settene inkluderer ruller med 3 tommers bredde for striping med små bredder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer maling er kompatible med disse stripemaskinene?

Newstripe line stripemaskiner er kompatible med all vann- eller oljebasert maling.

Hva er malingskapasiteten til disse stripemaskinene?

Newstripe RollMaster line stripemaskiner kan inneholde opptil 5-liters maling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?