Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9220-BDC-3 Aktuator På/av 177 Moment | AD4HLD 41P598

JOHNSON CONTROLS M9220-BDC-3 Aktuator På / av 177 Moment

På lager
Vare: AD4HLD Modell: M9220-BDC-3Kryssreferanse: 41P598
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
4 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område131 F
Dybde3-3 / 8 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde10.5 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk24.6 VA
Power Rating25 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)24 til 57
moment~~POS=TRUNC177 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning230 AC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeHøydePris
JOHNSON KONTROLLER M9203-BGA-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 606 NOK
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "3 138 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUA-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 197 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUA-2Z Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 240 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUB-2 Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 165 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9203-BUB-2Z Aktuator På/av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 415 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9220-BAA-3 fjær-retur-aktuator, på/av, dreiemoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "4 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BDC-3 Aktuator På / av 177 Moment
4 821 NOK / enhet