Nupla 33800 halligan bar er et flerbruksverktøy som brukes til å lirke, vri, stanse eller slå. Den består av en klo, et blad og en avsmalnende hakke, noe som er til fordel for brannmenn som raskt bryter låste dører.
Egenskaper:
- Nupla 33800 halligan bar har varmebehandlede drop-smidde ender for maksimal styrke og høy ytelse.
- Den har et ikke-ledende Nuplaglas-håndtak for praktisk betjening.
- Dette halligan-verktøyet har en polypropylen-jakke med en ribbet sklifri overflate for ideell kontroll.
- Den har ender i karbonstål med nikkelbelegg for slitestyrke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor har dette verktøyet et hode av karbonstål i stedet for stål som på konvensjonelle verktøy?
A. Innføring av karbonstål på hodet reduserer vekten til en halliganstang med opptil 25 %. For å redusere vekten uten at det går på bekostning av styrken, tilbyr Nupla dette verktøyet med et hode av karbonstål.
Q. Hva er størrelsen på håndtaket til dette halliganverktøyet?
A. Nupla 33800 halligan bar har et 30 tommer langt håndtak. Dette håndtaket i standardstørrelse er langt nok for økt mekanisk fordel.
Q. Hva er den mekaniske fordelen med en Halligan-stang?
Svar. Standard halliganbredde er 2 tommer, noe som gir en 15:1 mekanisk fordel og 2 tommer av spredningen mellom karmen og døren på en 30-tommers stang.