EDWARDS SIGNALING 101 -serien Strobe Light -moduler


filtre
Objektivmateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 300000 CD
StilModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenning
A
101STR-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STC-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STM-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101STM-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STM-E1
-0.5A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-12 VDC
RFQ
A
101STR-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101STR-G1
-0.3A6"7.125 "Xenon24 VDC
RFQ
A
101STC-E1
-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STC-N5
-0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101STA-N5
Rav0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101STA-G1
Rav0.3A--gløde~~POS=TRUNC24 VDC
RFQ
A
101STA-E1
Rav0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STB-N5
Blå0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101STB-G1
Blå0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STB-E1
Blå0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STG-E1
Grønn0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC
RFQ
A
101STG-G1
Grønn0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
RFQ
A
101STG-N5
Grønn0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?