MARATHON MOTORS Generelle motorer, enfaset, helt innelukket, fire i ett, C-frontfot


filtre
kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Rammemateriale: Valset stål , Inverter vurdert: Nei , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Garanti: 1 år.
StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris (eks. mva)
A
056B11F5303
114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.1510 130 NOK
B
056C11F5302
114056C6.8 / 3.1-3.447.5%11 13 / 16 "1101-12001101-12001.156 473 NOK
C
056C11F5303
114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.156 928 NOK
D
056C17F5322
172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.155 966 NOK
E
056B17F5305
172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.158 653 NOK
F
056C17F5320
172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.155 068 NOK
G
056C17F5321
172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.155 396 NOK
H
056B17F5306
172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.009 496 NOK
I
056C17F5323
172556HC13.4 / 6.8-6.772%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.156 431 NOK
J
056B34F5326
345056C14.2 / 7.7-7.178.5%12 13 / 16 "3001-36003001-36001.157 606 NOK
K
056B34F5327
345056HC16.6 / 9.1-8.378.5%13 5 / 16 "3001-36003001-36001.159 671 NOK
L
056B34F5328
345056HC13.1-11.884%14 13 / 16 "3001-36003001-36001.1513 462 NOK
M
056C34F5301
345056C8.4 / 4.0-4.259.5%11 13 / 16 "3001-36003001-36001.154 529 NOK
N
056C34F5302
345056C10.6 / 5.3-5.366%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.155 451 NOK
O
056C34F5303
345056C11.2 / 5.7-5.678.5%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.156 524 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?