MARATHON MOTORS 056C17F5323 Generelle formål Motor Kondensator-start 1 Hk 115/208-230v | AF6NDD 19YU96 / G573

MARATHON MOTORS 056C17F5323 Generell bruk Motorkondensatorstart 1 Hk 115 / 208-230v

På lager
Vare: AF6NDD Modell: 056C17F5323Kryssref: 19YU96 / G573

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56HC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet72%
Antall hastigheter1
Total lengde12 5 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Generelle formål Motor Kondensator-start 1/3 Hk 115/208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.157 827 NOK
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Generelle formål Motor Kondensator-start 1/3 Hk 115/208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.155 463 NOK
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Generelle formål Motor Kondensator-start 1/2 Hk 115/208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.155 866 NOK
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Generelle formål Motor Kondensator-start 3/4 Hk 115/208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.156 909 NOK
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Generell bruksmotor Kondensatorstart/kondensatorkjøring Tefc 1/2 Hk | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.1511 552 NOK
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Generell bruksmotor Kondensatorstart/kondensatorkjøring Tefc 1-1/2 Hk | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.159 941 NOK
MARATHON MOTORS 056B17F5306 Generell bruksmotor Kondensatorstart/kondensatorkjøring Tefc 2 Hk | AF6NCY 19YU87 / G575 056B17F5306172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.0011 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5323 Generell bruk Motorkondensatorstart 1 Hk 115 / 208-230v
6 986 NOK / enhet