Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GMA126.1P Aktuator 2 Position 24vac / dc 90 Sec | AE7CRT 5WYE5

SIEMENS GMA126.1P Aktuator 2 Posisjon 24vac/dc 90 sek

På lager
Vare: AE7CRT Modell: GMA126.1PKryssreferanse: 5WYE5
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
3 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-25 til 158 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde8.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk5 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS4103
AkseltypeSelvsentrerende akselkobling
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC62 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeAkseltypeSpenningBreddePris
SIEMENS GMA121.1P Dreiemoment 62 90 graders timing 90 sek | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1P-25 til 130 F2-3 / 8 "8.375 "Selvsentrerende24 AC / DC3.25 "2 652 NOK
SIEMENS GMA221.1U Aktuator 2 Posisjon 90 Sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "2 966 NOK
SIEMENS GMA226.1U Aktuator 2 Posisjon 90 Sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "3 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GMA126.1P Aktuator 2 Posisjon 24vac/dc 90 sek
3 371 NOK / enhet