Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 3/4 Length X 0.329 Depth, 25Pk | AC4ALP 2YAK5

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Rillet stift, G sink, 3/4 Lengde X 0.329 Dybde, 25Pk

På lager
Vare: AC4ALP Modell: GG3120750G2ZNKryssreferanse: 2YAK5
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)7660
Finishsink
Stor endedia.0.329 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0025 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.312 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.004 "
typenType G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Rillet stift, G sink, 3/4 Lengde X 0.329 Dybde, 25Pk
350NOK /pakke