Rillede pins

filtre

Rillede pinner er solide trykkpasningsfester som er ideelle for å feste krager, tannhjul, gir og spaker til aksler. De brukes som leddstifter for åkender og T-håndtak for ventiler....Les mer

StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39700.015.00044 mm1.5 mm277NOK
AM39700.020.00055 mm2 mm442NOK
AM39700.015.00066 mm1.5 mm504NOK
AM39700.020.00066 mm2 mm521NOK
AM39700.040.00088 mm4 mm306NOK
AM39700.015.00088 mm1.5 mm214NOK
AM39700.020.00088 mm2 mm210NOK
AM39700.040.001010 mm4 mm309NOK
AM39700.025.001010 mm2.5 mm274NOK
AM39700.020.001010 mm2 mm260NOK
AM39700.030.001010 mm3 mm280NOK
AM39700.015.001010 mm1.5 mm402NOK
AM39700.060.001010 mm6 mm285NOK
AM39700.040.001212 mm4 mm316NOK
AM39700.030.001212 mm3 mm181NOK
AM39700.025.001212 mm2.5 mm175NOK
AM39700.050.001212 mm5 mm358NOK
AM39700.080.001212 mm8 mm359NOK
AM39700.025.001616 mm2.5 mm260NOK
AM39700.030.001616 mm3 mm288NOK
AM39700.060.001616 mm6 mm277NOK
AM39700.050.001616 mm5 mm372NOK
AM39700.040.001616 mm4 mm325NOK
AM39700.080.001616 mm8 mm422NOK
AM39700.020.001616 mm2 mm585NOK
StilModellFestemaskin FinishFinishStor endedia.Total lengdePin Dia.Liten endedia.System for målingPris (eks. mva)
AM39710.020.0005PlainPlain-5 mm2 mm-Metric229NOK
AM39710.025.0006PlainPlain-6 mm2.5 mm-Metric246NOK
AM39710.025.0010PlainPlain-10 mm2.5 mm-Metric250NOK
AM39710.025.0008PlainPlain-8 mm2.5 mm-Metric247NOK
AM39710.020.0030PlainPlain-30 mm2 mm-Metric407NOK
AM39710.020.0020PlainPlain-20 mm2 mm-Metric250NOK
AM39710.015.0016PlainPlain-16 mm1.5 mm-Metric259NOK
AM39710.015.0008PlainPlain-8 mm1.5 mm-Metric219NOK
AM39710.020.0024PlainPlain-24 mm2 mm-Metric253NOK
AM39710.060.0024PlainPlain-24 mm6 mm-Metric209NOK
AM39710.020.0016PlainPlain-16 mm2 mm-Metric233NOK
AM39710.020.0008PlainPlain-8 mm2 mm-Metric230NOK
AM39710.020.0006PlainPlain-6 mm2 mm-Metric236NOK
AM39710.080.0070PlainPlain-70 mm8 mm-Metric517NOK
AM39710.020.0010PlainPlain-10 mm2 mm-Metric231NOK
AM39710.060.0040PlainPlain-40 mm6 mm-Metric334NOK
AM39710.030.0016PlainPlain-16 mm3 mm-Metric188NOK
AM39710.080.0012PlainPlain-12 mm8 mm-Metric378NOK
AM39710.050.0012PlainPlain-12 mm5 mm-Metric317NOK
AM39710.040.0040PlainPlain-40 mm4 mm-Metric192NOK
AM39710.080.0024PlainPlain-24 mm8 mm-Metric385NOK
AM39710.060.0050PlainPlain-50 mm6 mm-Metric395NOK
AM39710.060.0012PlainPlain-12 mm6 mm-Metric257NOK
AM39710.060.0010PlainPlain-10 mm6 mm-Metric254NOK
AM39710.050.0030PlainPlain-30 mm5 mm-Metric256NOK
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39720.015.00044 mm1.5 mm223NOK
AM39720.015.00066 mm1.5 mm224NOK
AM39720.025.00066 mm2.5 mm317NOK
AM39720.020.00066 mm2 mm246NOK
AM39720.030.00088 mm3 mm176NOK
AM39720.020.00088 mm2 mm230NOK
AM39720.015.00088 mm1.5 mm221NOK
AM39720.050.00088 mm5 mm309NOK
AM39720.060.001010 mm6 mm255NOK
AM39720.025.001010 mm2.5 mm239NOK
AM39720.030.001010 mm3 mm161NOK
AM39720.050.001010 mm5 mm297NOK
AM39720.020.001010 mm2 mm233NOK
AM39720.040.001010 mm4 mm213NOK
AM39720.015.001212 mm1.5 mm224NOK
AM39720.040.001212 mm4 mm395NOK
AM39720.060.001212 mm6 mm252NOK
AM39720.025.001212 mm2.5 mm221NOK
AM39720.080.001212 mm8 mm466NOK
AM39720.030.001212 mm3 mm255NOK
AM39720.020.001212 mm2 mm235NOK
AM39720.015.001616 mm1.5 mm410NOK
AM39720.030.001616 mm3 mm256NOK
AM39720.060.001616 mm6 mm198NOK
AM39720.020.001616 mm2 mm186NOK
DRIV-LOK -

Rillede pins

StilModellDobbel skjærstyrke (kg)Stor endedia.Stor endedia. ToleranseTotal lengdeLiten endedia.Liten endedia. ToleransetypenPris (eks. mva)
AGA1871500G2ZN-0.198 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Type A101NOK
BGA3121000G2ZN-0.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Type A378NOK
AGA2501500G2ZN-0.263 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type A131NOK
CGG0940250G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 4 "0.093 "+/- 0.002 "Type G203NOK
CGG0940500G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.938 "+/- 0.002 "Type G224NOK
CGG1250750G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.125 "+/- 0.002 "Type G128NOK
CGG1251000G2ZN16000.133 "+/- 0.0015 "1"0.125 "+/- 0.002 "Type G137NOK
CGG1250500G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.002 "Type G226NOK
CGG1560750G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.156 "+/- 0.002 "Type G165NOK
CGG1560500G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.156 "+/- 0.002 "Type G155NOK
CGG1561000G2ZN23000.165 "+/- 0.0015 "1"0.156 "+/- 0.002 "Type G169NOK
CGG1870750G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.187 "+/- 0.003 "Type G262NOK
CGG1871000G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1"0.187 "+/- 0.003 "Type G197NOK
CGG1870500G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1 / 2 "0.187 "+/- 0.003 "Type G230NOK
DGE1871500G2ZN33100.197 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Type E101NOK
CGG2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type G170NOK
CGG2501250G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1.25 "0.250 "+/- 0.003 "Type G332NOK
CGG2500750G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.250 "+/- 0.003 "Type G271NOK
CGG2501000G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1"0.250 "+/- 0.003 "Type G281NOK
DGE2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type E131NOK
CGG3120750G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.312 "+/- 0.004 "Type G350NOK
CGG3121250G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1.25 "0.312 "+/- 0.004 "Type G456NOK
EGE3121000G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Type E354NOK
CGG3751000G2ZN110000.394 "+/- 0.0025 "1"0.375 "+/- 0.005 "Type G651NOK
FABORY -

Rillede pins

StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39730.015.00055 mm1.5 mm197NOK
AM39730.020.00055 mm2 mm205NOK
AM39730.020.00066 mm2 mm230NOK
AM39730.030.00066 mm3 mm264NOK
AM39730.015.00066 mm1.5 mm221NOK
AM39730.050.00088 mm5 mm310NOK
AM39730.020.00088 mm2 mm227NOK
AM39730.030.00088 mm3 mm142NOK
AM39730.040.00088 mm4 mm274NOK
AM39730.025.001010 mm2.5 mm292NOK
AM39730.015.001010 mm1.5 mm224NOK
AM39730.050.001010 mm5 mm780NOK
AM39730.060.001010 mm6 mm252NOK
AM39730.040.001010 mm4 mm272NOK
AM39730.020.001010 mm2 mm233NOK
AM39730.030.001010 mm3 mm188NOK
AM39730.050.001212 mm5 mm313NOK
AM39730.080.001212 mm8 mm250NOK
AM39730.015.001212 mm1.5 mm243NOK
AM39730.020.001212 mm2 mm237NOK
AM39730.040.001212 mm4 mm259NOK
AM39730.030.001212 mm3 mm256NOK
AM39730.060.001212 mm6 mm256NOK
AM39730.015.001616 mm1.5 mm201NOK
AM39730.025.001616 mm2.5 mm256NOK
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39740.015.00055 mm1.5 mm224NOK
AM39740.020.00055 mm2 mm229NOK
AM39740.020.00066 mm2 mm228NOK
AM39740.025.00066 mm2.5 mm251NOK
AM39740.030.00066 mm3 mm250NOK
AM39740.015.00066 mm1.5 mm220NOK
AM39740.025.00088 mm2.5 mm246NOK
AM39740.040.00088 mm4 mm276NOK
AM39740.015.00088 mm1.5 mm218NOK
AM39740.020.00088 mm2 mm232NOK
AM39740.050.00088 mm5 mm312NOK
AM39740.050.001010 mm5 mm263NOK
AM39740.040.001010 mm4 mm275NOK
AM39740.015.001010 mm1.5 mm224NOK
AM39740.025.001010 mm2.5 mm266NOK
AM39740.030.001010 mm3 mm242NOK
AM39740.020.001010 mm2 mm233NOK
AM39740.015.001212 mm1.5 mm222NOK
AM39740.060.001212 mm6 mm255NOK
AM39740.050.001212 mm5 mm319NOK
AM39740.080.001212 mm8 mm385NOK
AM39740.040.001212 mm4 mm218NOK
AM39740.025.001212 mm2.5 mm297NOK
AM39740.020.001212 mm2 mm607NOK
AM39740.030.001212 mm3 mm245NOK
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39750.020.00066 mm2 mm230NOK
AM39750.030.00066 mm3 mm280NOK
AM39750.030.00088 mm3 mm464NOK
AM39750.025.00088 mm2.5 mm308NOK
AM39750.015.00088 mm1.5 mm219NOK
AM39750.020.001010 mm2 mm234NOK
AM39750.025.001010 mm2.5 mm249NOK
AM39750.030.001010 mm3 mm270NOK
AM39750.050.001010 mm5 mm309NOK
AM39750.015.001010 mm1.5 mm654NOK
AM39750.030.001212 mm3 mm164NOK
AM39750.040.001212 mm4 mm292NOK
AM39750.050.001212 mm5 mm460NOK
AM39750.060.001212 mm6 mm204NOK
AM39750.020.001212 mm2 mm233NOK
AM39750.025.001212 mm2.5 mm251NOK
AM39750.040.001616 mm4 mm287NOK
AM39750.060.001616 mm6 mm160NOK
AM39750.050.001616 mm5 mm329NOK
AM39750.015.001616 mm1.5 mm600NOK
AM39750.020.001616 mm2 mm233NOK
AM39750.030.001616 mm3 mm256NOK
AM39750.080.002020 mm8 mm359NOK
AM39750.020.002020 mm2 mm248NOK
AM39750.040.002020 mm4 mm293NOK
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AM39760.020.00033 mm2 mm114NOK
AM39760.026.00033 mm2.6 mm187NOK
AM39760.017.00033 mm1.7 mm163NOK
AM39760.014.00033 mm1.4 mm107NOK
AM39760.014.00044 mm1.4 mm103NOK
AM39760.030.00044 mm3 mm93NOK
AM39760.026.00044 mm2.6 mm189NOK
AM39760.017.00044 mm1.7 mm163NOK
AM39760.020.00044 mm2 mm77NOK
AM39760.030.00055 mm3 mm110NOK
AM39760.026.00055 mm2.6 mm104NOK
AM39760.017.00055 mm1.7 mm181NOK
AM39760.020.00055 mm2 mm85NOK
AM39760.030.00066 mm3 mm93NOK
AM39760.014.00066 mm1.4 mm181NOK
AM39760.017.00066 mm1.7 mm185NOK
AM39760.040.00066 mm4 mm226NOK
AM39760.020.00066 mm2 mm80NOK
AM39760.026.00066 mm2.6 mm80NOK
AM39760.050.00088 mm5 mm275NOK
AM39760.040.00088 mm4 mm165NOK
AM39760.030.00088 mm3 mm101NOK
AM39760.026.00088 mm2.6 mm110NOK
AM39760.020.00088 mm2 mm180NOK
AM39760.026.001010 mm2.6 mm174NOK
FABORY -

Halv lengde rillede senterpinner

StilModellStor endedia.Total lengdePin Dia.Liten endedia.Pris (eks. mva)
AU39750.009.00250.094 "1 / 4 "3 / 32 "0.094 "49NOK
AU39750.009.00500.094 "1 / 2 "3 / 32 "0.094 "51NOK
AU39750.025.01000.25 "1"1 / 4 "0.25 "136NOK
AU39750.025.01250.25 "1 1 / 4 "1 / 4 "0.25 "158NOK
BU39750.025.00750.25 "3 / 4 "1 / 4 "0.25 "127NOK
CU39750.012.00500.125 "1 / 2 "1 / 8 "0.125 "59NOK
AU39750.012.01000.125 "1"1 / 8 "0.125 "64NOK
AU39750.012.00750.125 "3 / 4 "1 / 8 "0.125 "61NOK
AU39750.015.00500.156 "1 / 2 "5 / 32 "0.156 "75NOK
AU39750.015.00750.156 "3 / 4 "5 / 32 "0.156 "80NOK
AU39750.015.01000.156 "1"5 / 32 "0.156 "85NOK
AU39750.018.01000.187 "1"3 / 16 "0.187 "102NOK
AU39750.018.00500.187 "1 / 2 "3 / 16 "0.187 "95NOK
AU39750.018.00750.187 "3 / 4 "3 / 16 "0.187 "100NOK
AU39750.031.00750.313 "3 / 4 "5 / 16 "0.313 "179NOK
AU39750.031.01250.313 "1 1 / 4 "5 / 16 "0.313 "229NOK
DU39750.037.01000.375 "1"3 / 8 "0.375 "283NOK

Rillede pins

Rillede pinner er solide trykkpasningsfester som er ideelle for å feste krager, tannhjul, gir og spaker til aksler. De brukes som leddstifter for åkender og T-håndtak for ventiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av rillede pinner fra merker som Driv-Lok og Fabory. De kan også brukes som spaker, pivoter, låseanordninger eller lokaliseringselementer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer disse rillede pinnene?

Når disse pinnene blir drevet inn i et hull med en passende diameter, komprimeres og lukkes sporene deres. Dette fører til at de genererte radielle kreftene produserer utadrettet trykk på hullets vegger og låser pinnen sikkert.

Kan vi gjenbruke rillede pinner etter å ha fjernet dem?

Når brukere fjerner disse pinnene, gjenoppretter sporene deres form/form med minimal uttrekksreduksjon. Derfor kan disse sporstiftene gjenbrukes flere ganger.

Hva er fordelene med rillede pinner fremfor andre typer pinner?

  • Enkel hullforberedelse: De krever ikke rømme eller gjenging av hullet før installasjon.
  • Støt- og vibrasjonsmotstand: Siden disse pinnene er komprimert over hele lengden, motstår de støt/vibrasjoner i tøffe omgivelser.
  • Gjenbrukbarhet: Disse rillede pinnene kan gjenbrukes mange ganger, i motsetning til andre pinner.
  • Enkel installasjon: De kan installeres enkelt, uten å kreve noe sofistikert utstyr.
  • Styrke: Disse rillede pinnene har høy skjærstyrke og god slitestyrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?