CLE-LINE Skruemaskinbor, høyhastighets stål, delt punkt, 135 grader


filtre
Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Drill Point: 135 grader , Bli ferdig: Svart oksid , Karakter: Heavy Duty , Letter Størrelse: E , Listenummer: 1896 , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
C23460
0.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "20NOK
A
C23461
0.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "21NOK
A
C23462
0.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "22NOK
A
C23463
0.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "22NOK
A
C23464
0.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "23NOK
A
C23465
0.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "25NOK
A
C23466
0.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "26NOK
A
C23467
0.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "11 / 64 "29NOK
A
C23468
0.18751.125 "3 / 16 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "30NOK
A
C23469
0.20311.187 "13 / 64 "2.25 "13 / 64 "13 / 64 "33NOK
A
C23470
0.21881.25 "7 / 32 "2.375 "7 / 32 "7 / 32 "36NOK
A
C23471
0.23441 5 / 16 "15 / 64 "2.437 "15 / 64 "15 / 64 "37NOK
A
C23472
0.25001.375 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1 / 4 "38NOK
A
C23473
0.26561.437 "17 / 64 "2.625 "17 / 64 "17 / 64 "47NOK
A
C23474
0.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "47NOK
A
C23475
0.29691 9 / 16 "19 / 64 "2.75 "19 / 64 "19 / 64 "56NOK
A
C23476
0.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "55NOK
A
C23477
0.32811 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "21 / 64 "-68NOK
A
C23478
0.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "75NOK
A
C23479
0.35941.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "23 / 64 "-81NOK
A
C23480
0.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "85NOK
A
C23481
0.39061.875 "25 / 64 "3.25 "25 / 64 "-95NOK
A
C23482
0.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "97NOK
A
C23483
0.42192"27 / 64 "3.375 "27 / 64 "27 / 64 "105NOK
A
C23484
0.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "109NOK
A
C23485
0.45312.125 "29 / 64 "3-9 / 16 "29 / 64 "29 / 64 "129NOK
A
C23486
0.46882.125 "15 / 32 "3.625 "15 / 32 "15 / 32 "135NOK
A
C23487
0.48442.187 "31 / 64 "3 11 / 16 "31 / 64 "-140NOK
A
C23488
0.50002.25 "1 / 2 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?