ALTRONIX Transformatorer med åpen ramme, 115 grader Celsius, 175VA vurdering


filtre
Hz: 50/60 , Fase: 1 , Temp. Stige: 115 grader C , VA-vurdering: 175
StilModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
T28140D
3"Åpen3.75 "115 / 220 VACFot28 VAC3.12 "2 144 NOK
B
T2428175C
4.5 "innendørs5.62 "115 VACWall24 / 28 VAC7"4 442 NOK

Transformatorer med åpen ramme, 115 grader Celsius, 175VA vurdering

Altronix transformatorer med åpen ramme gir strøm til elektroniske strømforsyninger og utstyr, inkludert tilgangskontroll, sikkerhet og overvåkingsenheter. De har enfaseoperasjoner for større effektivitet og regulering og opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius. Merkets T2428175C kontrolltransformator gir en vei for elektrisk strøm til å bevege seg ved hjelp av de integrerte grønne jordingsledningene og sikrer sikring av inngangssikring. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorene, tilgjengelig i åpne og innendørs skap for iboende eksplosjonssikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?