Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T28140D Klasse 2 Transformator 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D Klasse 2 Transformator 28vac 175 Va

På lager
Vare: AE2ALX Modell: T28140DKryssreferanse: 4WCC2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde3"
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
VedleggstypeÅpen
Høyde3.75 "
Hz50/60
Inngangsspenning115 / 220 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning28 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeViklet
VA-vurdering175
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.381
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningBreddePris
ALTRONIX T2428175C Styretransformator, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "innendørs5.62 "115 VACWall24 / 28 VAC7"4 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T28140D Klasse 2 Transformator 28vac 175 Va
2 360 NOK / enhet