Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T2428175C Styretransformator, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175VA | AE2ALU 4WCA6

ALTRONIX T2428175C kontrolltransformator, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175VA

På lager
Vare: AE2ALU Modell: T2428175CKryssreferanse: 4WCA6
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
4 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigGrå
Vedleggstypeinnendørs
Høyde5.62 "
Hz50/60
Inngangsspenning115 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning24 / 28 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeViklet
VA-vurdering175
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningBreddePris
ALTRONIX T28140D Klasse 2 Transformator 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2 T28140D3"Åpen3.75 "115 / 220 VACFot28 VAC3.12 "2 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T2428175C kontrolltransformator, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175VA
4 442 NOK / enhet