A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Høyde: 41.5 " , Innløp Dia.: 18-1 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motortype: 3-fase , Uttakshøyde: 27.25 " , Uttaksbredde: 27.25 " , Fase: 3 , Type: Med Drive Package , Spenning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 22 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 22 " , Bredde: 39.25 "
Dobbel innløp fremover kurveblåsere, 22 tommer
Dayton dobbeltinnløp foroverkurve beltedrevne blåsere gir høyvolum luftstrøm selv ved lav viftehastighet i oppvarming, ventilasjon, avtrekk, kjøling, fukting og tørking. Disse viftene er laget av galvanisert stål i en åpen dryppsikker eller TEFC-kapsling og har NEMA-ramme. De har gjensmørbare puteblokkkulelager for jevn drift. Dayton-blåsere er klasse F-isolerte for å tåle høye temperaturer. Velg fra et bredt spekter av disse foroverkurvede viftene, tilgjengelig i 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 og 25 HK effektklasser på Raptor Supplies.