DAYTON 7K421 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3NEP

DAYTON 7K421 Blåser 22 tommers fremadgående kurve

På lager
Vare: AF3NEP Modell: 7K421

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM400
CFM @ 0.250-inn. SP12,400
CFM @ 0.375-inn. SP11,400
CFM @ 0.500-inn. SP10,100
Dybde35-3 / 4 "
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde41.5 "
Husfinishnone
Housing MaterialGalvinisert stål
Hz60
Innløp Dia.18-1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Utløpshøyde27.25 "
Utløpsbredde27.25 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde22 "
Bredde39.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.1822
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPDybdeForsterker med full belastningHusfinishHousing MaterialPris
DAYTON 7J521 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte53 534 NOK
DAYTON 7J522 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte52 185 NOK
DAYTON 7J523 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte53 297 NOK
DAYTON 7J524 blåser 22 tommers fremadgående kurve | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte56 223 NOK
DAYTON 7J525 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte62 803 NOK
DAYTON 7J526 blåser 22 tommer fremover kurve | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte80 966 NOK
DAYTON 7J527 blåser 22 tommers fremadgående kurve | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanisertGalvanisert kraftig stål, med hjørnevinkler i stål for stiv støtte81 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K421 Blåser 22 tommers fremadgående kurve
55 424 NOK / enhet