ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannekontakter


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Forbindelse: Rør x MNPT , Materiale: Messing , Maks. Press: 1000 psi , Press: 150 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Type: Komprimering
StilModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
704448-0404
1 / 4 "-1 / 4 "106NOK
B
1468X532X2
1 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "107NOK
B
1468X532X1
1 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "70NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?