Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704448-0404 Hannkontakt Lavt bly messing 1000 Psi | AF7EYT 20XN48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 hannkontakt lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EYT Modell: 704448-0404Kryssref: 20XN48
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1468X532X1 hannkontakt kompresjonsmessing | AH3PXL 32WG46 1468X532X11 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "70NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1468X532X2 hannkopling kompresjonsrør x MNPT | AH3PXM 32WG47 1468X532X21 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 hannkontakt lav bly messing 1000 psi
106NOK / enhet