A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Base Bredde: 66.5 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 54 " , CFM-område: 26,207 til 44,670 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 66 1 / 2 " , Total høyde: 45 " , Propell Dia.: 54 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 291 til 496 , Skaft Dia. Skiveende: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei
Eksosventiler, 54 tommer
Dayton eksosventilatorer brukes i industrirom, produksjonsanlegg, lager, støperier og laboratorier. Disse ventilatorene er svært værbestandige og har et kraftig galvanisert stålhus for overlegen styrke. De er utstyrt med innvendige sommerfugldempere som stopper uønsket tilbakeslag og magnetiske låser for å redusere spjeldfladder. De har også smidde stålpropeller med skarpe kniver for å produsere lave lydnivåer.