DAYTON 7A902 Eksosventil 54 In | AF3AQZ

DAYTON 7A902 Eksosventil 54 tommer

På lager
Vare: AF3AQZ Modell: 7A902

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

100 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde66.5 "
Base bredde66.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.54 "
CFM @ 0.000-inn. SP44,589
CFM @ 0.125-inn. SP41,195
CFM @ 0.250-inn. SP36,770
CFM @ 0.375-inn. SP25,204
CFM @ 0.500-inn. SP20,392
CFM-rekkevidde26,207 til 44,670
KjøretypeBelte
Fan RPM483
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP5.97
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP5
Motor Hz60
Motor Spenning230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.66 1 / 2 "
Total høyde45 "
Fase1
Propell Dia.54 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde291 til 496
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 454.3938
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. BHPBase lengdeCFM @ 0.000-inn. SPMotor HPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 4YY28 Eksosventil 54 In | AE2QEP 4ÅÅ28-66 1 / 2 "-1 1 / 2 til 5----55 455 NOK
RFQ
DAYTON 7A900 Eksosventil 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-80 541 NOK
DAYTON 7A901 Eksosventil 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/2301222276 148 NOK
DAYTON 7A903 Eksosventil 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.52301393885 376 NOK
DAYTON 7A904 Eksosventil 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-69 815 NOK
DAYTON 7A905 Eksosventil 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/4403222270 734 NOK
DAYTON 7A906 Eksosventil 54 In | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/4403292872 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A902 Eksosventil 54 tommer
100 214 NOK / enhet