Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1468X532X1 hannkontakt kompresjonsmessing | AH3PXL 32WG46

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X1 hannkontakt kompresjonsmessing

På lager
Vare: AH3PXL Modell: 1468X532X1Kryssreferanse: 32WG46
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingRør x MNPT
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 16 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse5/16-24x 1/16-
Tube Size5 / 32 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704448-0404 Hannkontakt Lavt bly messing 1000 Psi | AF7EYT 20XN48 704448-04041 / 4 "-1 / 4 "106NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1468X532X2 hannkopling kompresjonsrør x MNPT | AH3PXM 32WG47 1468X532X21 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X1 hannkontakt kompresjonsmessing
70NOK / enhet