Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C23483 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 27/64 tommer | AE7YFK 6BR59

CLE-LINE C23483 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 27/64 tommer

På lager
Vare: AE7YFK Modell: C23483Kryssreferanse: 6BR59
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.4219
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde2"
Brøkstørrelse27 / 64 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1896
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde3.375 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.27 / 64 "
Størrelse27 / 64 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CLE-LINE C23460 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 1/16 tommer | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "20NOK
CLE-LINE C23462 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 3/32 tommer | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "22NOK
CLE-LINE C23474 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 9/32 tommer | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "47NOK
CLE-LINE C23476 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 5/16 tommer | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "55NOK
CLE-LINE C23478 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 11/32 tommer | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "75NOK
CLE-LINE C23480 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 3/8 tommer | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "85NOK
CLE-LINE C23482 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 13/32 tommer | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C23483 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 27/64 tommer
105NOK / enhet