BLICKLE Dreieplatehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0"
StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
LPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Gummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"691NOK
B
LPA-VSTH 35K
1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.polyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"254NOK
C
LPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"604NOK
C
LPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Termoplastisk gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"589NOK
A
LPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Gummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"589NOK
D
L-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"416NOK
E
L-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"796NOK
F
L-STI 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"307NOK
F
L-STI 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"398NOK
G
L-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"373NOK
H
L-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"291NOK
H
L-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"335NOK
I
L-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"557NOK
I
L-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"454NOK
H
L-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"315NOK
J
L-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"332NOK
J
L-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"316NOK
E
L-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"665NOK
H
L-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"268NOK
K
LH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"893NOK
L
LIX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"975NOK
M
LI-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"762NOK
N
LK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 046 NOK
O
LH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 605 NOK
L
LIK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 194 NOK
P
LE-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"554NOK
Q
LK-GSPO 65K
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"3 9 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"1 458 NOK
R
LK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 184 NOK
O
LH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"1 325 NOK
P
LE-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"587NOK
S
LS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 109 NOK
S
LS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 032 NOK
L
LI-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Glassfylt nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 654 NOK
T
LO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Gummi700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 383 NOK
M
LI-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 til 999 lb.Glassfylt nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"1 962 NOK
S
LS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 til 5999 lb.nylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"4 974 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?