Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Svingbare platehjul 400 Lb 5 tommers diameter | AF7JLQ 21HJ72

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK svingbare platehjul 400 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AF7JLQ Modell: L-PATH 125K-12-FKKryssref: 21HJ72
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
durometer94 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering400 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde6.125 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse1 / 8 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. PATH 125 / 10K-FK
Svingradius0"
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
BLICKLE LE-POW 100K-FK Dreieplatehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"554NOK
BLICKLE LE-POW 125K-FK Dreieplatehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"587NOK
BLICKLE LPA-VSTH 35K dreieplatehjul 220 Lb 1-3 / 8 tommers diameter | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.polyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"254NOK
BLICKLE LH-GSPO 80K dreieplatehjul 1540 Lb 3-1 / 8 tommers diameter | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"1 325 NOK
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Dreieplatehjul 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 605 NOK
BLICKLE LS-GSPO 101K dreieplatehjul 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 032 NOK
BLICKLE LS-GSPO 125K dreieplatehjul 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK svingbare platehjul 400 Lb 5 tommers diameter
398NOK / enhet