Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LH-GSPO 80K dreieplatehjul 1540 Lb 3-1 / 8 tommers diameter | AB6VWH 22N063

BLICKLE LH-GSPO 80K svingbare platehjul 1540 Lb 3-1/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VWH Modell: LH-GSPO 80KKryssref: 22N063

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-1 / 8 x 3 "
Lastevurdering1540 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Utenfor bolthullavstand2-3/16 x 3-1/8"
Total høyde4.75 "
Plate Størrelse3-3/8 x 3-15/16"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
race måteDobbel ball
ErstatningshjulGSPO 80 / 20K
Svingradius0"
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBeige
Hjuldiameter3.125 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
BLICKLE LE-POW 100K-FK Dreieplatehjul 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"471NOK
BLICKLE LE-POW 125K-FK Dreieplatehjul 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"541NOK
BLICKLE LPA-VSTH 35K dreieplatehjul 220 Lb 1-3 / 8 tommers diameter | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.polyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"226NOK
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Dreieplatehjul 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 381 NOK
BLICKLE LS-GSPO 101K dreieplatehjul 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 064 NOK
BLICKLE LS-GSPO 125K dreieplatehjul 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 til 5999 lb.nylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 686 NOK
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 Svingbare platehjul 5500 Lb 5-7/8 tommers diameter | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 til 5999 lb.nylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"5 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LH-GSPO 80K svingbare platehjul 1540 Lb 3-1/8 tommers diameter
1 268 NOK / enhet