HAMILTON S-MD-83NYB Svingbare platehjul 7200 Lb 8 In Dia | AG6WNH 49H573

HAMILTON S-MD-83NYB Svingbare platehjul 7200 Lb 8 In Dia

På lager
Vare: AG6WNH Modell: S-MD-83NYBKryssreferanse: 49H573

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering7200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde11 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-103FST Svingbare platehjul 16 00 Lb. 10 tommers diameter | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "10 975 NOK
HAMILTON S-MD-104FST Svingbare platehjul 18000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "11 717 NOK
HAMILTON S-MD-104SYT Svingbare platehjul 5000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "12 688 NOK
HAMILTON S-MD-124SYT Svingbare platehjul 6000 Lb 12 tommers diameter | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "14 234 NOK
HAMILTON S-MD-63FST Svingbare platehjul 12000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"9 360 NOK
HAMILTON S-MD-83FST Svingbare platehjul 14000 Lb 8 tommers diameter | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"9 315 NOK
HAMILTON S-MD-83SYT Svingbare platehjul 3500 Lb 8 tommers diameter | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"10 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MD-83NYB Svingbare platehjul 7200 Lb 8 In Dia
11 108 NOK / enhet