EXAIR Vortex slangekjøler


filtre
Materiale: Aluminum , Trykkområde: 80 til 120 psi
StilModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
4815
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "10 751 NOK
A
4835
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "10 935 NOK
A
4830
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "11 116 NOK
A
4808
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "11 061 NOK

Vortex slangekjøler

Exair vortex-kjølere er designet for å regulere fuktighet, temperatur og varierende varmebelastninger inne i elektroniske kontrollpaneler forårsaket av miljøforhold og sesongmessige endringer. Disse kjølerne regulerer temperaturene for linjekontrollskap, programmerbare kontrollere, relépaneler, dataskap, CNC-systemer og CCTV-kameraer. De har ingen bevegelige deler for å minimere slitasje, støynivå og vedlikeholdskrav og har kompakt design for enkel installasjon/montering i standard elektriske uttak. Velg fra et bredt utvalg av disse kabinettkjølerne i aluminium, tilgjengelig i 1/8 og 1/4 tommers luftinntaksstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?