EATON Arc Flash Relay Point Sensorer


Eaton lysbueblitsrelépunktsensorer er ideelle for å oppdage og reagere på lysbuehendelser i elektriske systemer i kraftverk, fabrikker og andre industrielle anlegg for å redusere risikoen for skade og skade på utstyr. Disse UL-listede Eaton lysbue-relépunktsensorene er kompatible... med sin serie av strømbrytere og annet elektrisk beskyttelsesutstyr for enkelt å integrere dem i eksisterende systemer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EAFR-01-C
5 007 NOK
RFQ
B
EAFR-01-A
5 007 NOK
RFQ
A
EAFR-01-B
5 007 NOK
RFQ
C
ER-FP5KRETROKIT
3 867 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton arc flash relépunktsensorer overvåker kontinuerlig den elektriske strømmen som flyter gjennom et elektrisk system. De analyserer denne strømmen ved å oppdage lyset, varmen og trykket som genereres av en lysbue.
  • Når sensoren oppdager en lysbue, utløser den et relé for å sende et signal til det elektriske beskyttelsesutstyret som en strømbryter og koble fra strømmen til det berørte området.
  • Dette minimerer varigheten av lysbuen og forhindrer ytterligere skade på utstyr.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er følsomheten til disse Eaton lysbue-relépunktsensorene?

Disse punktsensorene har følsomheter fra 8000 til 50000 lux.

Hva er spenningsvurderingen til disse Eaton lysbueblitsrelépunktsensorene?

De har et spenningsområde på 80 til 265VAC / VDC og en frekvensklasse på 50 / 60 Hz.

Hva er lysbueblink?

Bueblink er farlige elektriske forhold som oppstår når den elektriske strømmen forlater den tiltenkte banen og hopper rundt for å reise gjennom luften, og skaper et sterkt lys, intens varme og en trykkbølge. Dette kan føre til alvorlige brannskader og blindhet for operatører i nærheten og skade på utstyret.

Kan jeg bruke disse Eaton lysbue-relépunktsensorene i utendørsmiljøer?

Ja, Eaton lysbue-relépunktsensorer kan brukes i utendørsmiljøer. Men brukere bør beskytte sensorene mot ekstreme værforhold og direkte eksponering for sollys.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?