VESTIL LAD-TRS-50-3-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 3-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHK

VESTIL LAD-TRS-50-3-G spiss-n-roll-overflate, gripestruktur, 3-trinns, 50 graders vinkel

På lager
Vare: AG7VHK Modell: LAD-TRS-50-3-G

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde52.56 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Bakkeklaringshøyde5 1 / 2 "
Håndtakshøyde60 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde60 "
Lengde52.562 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn3
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde30 "
Brukbar verktøybretthøyde3 1 / 8 "
Brukbar verktøybrettlengde10 "
Brukbar verktøybrettbredde23 9 / 16 "
Hjul TypeStiv poly-på-poly
Hjul(2) 4 x 2 tommer
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.9
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)133.51
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelPris
VESTIL LAD-TRS-50-2-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 2-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 grader14 888 NOK
VESTIL LAD-TRS-50-4-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 4-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 grader17 810 NOK
VESTIL LAD-TRS-50-5-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 5-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHP LAD-TRS-50-5-G69.38 "80 "80 "550 grader20 458 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRS-50-6-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 6-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 grader22 821 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRS-60-2-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 2-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 grader14 890 NOK
VESTIL LAD-TRS-60-3-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 3-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 grader16 750 NOK
VESTIL LAD-TRS-60-4-G tupp-n-roll-overflate, gripestruktur, 4-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHY LAD-TRS-60-4-G55.75 "70 "70 "458 grader18 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-3-G spiss-n-roll-overflate, gripestruktur, 3-trinns, 50 graders vinkel
16 077 NOK / enhet