Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN-FILTRE BD40139 Spin-On-oljefilter, 11 25/32 tommers lengde, 4 23/32 tommers ytre diameter, 5 mikron | CH6NLU 56JD52

BALDWIN FILTERS BD40139 Spin-On oljefilter, 11 25/32 tommer lengde, 4 23/32 tommer ytre diameter, 5 mikron

På lager
Vare: CH6NLU Modell: BD40139Kryssref: 56JD52
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
879NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilter
Lengde11 25 / 32 "
Utenfor Dia.4 23 / 32 "
TrådstørrelseM95 x 2.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
BALDWIN-FILTRE B40125 Spin-On-oljefilter, 6 3/4 tommers lengde, 3 5/32 tommers ytre dia. | CH6NLE 55DL46 B40125spinn videre-6 3 / 4 "3 5 / 32 "M20 x 1.5 mm283NOK
RFQ
BALDWIN-FILTRE B40127 Spin-On-oljefilter, 7 15/32 tommers lengde, 2 31/32 tommers ytre dia. | CH6NLF 55DL47 B40127spinn videre-7 15 / 32 "2 31 / 32 "M24 x 2 mm496NOK
RFQ
BALDWIN FILTRE B40128 Oljefilter, Spin On Design, 4 27/32 tommers lengde, 2 29/32 tommers ytre dia. | CH6NLG 55KR16 B40128spinn videre-4 27 / 32 "2 29 / 32 "3 / 4-16251NOK
RFQ
BALDWIN-FILTRE B40129 Spin-On-oljefilter, 4 27/32 tommers lengde, 2 29/32 tommers ytre dia. | CH6NLH 55KR17 B40129--4 27 / 32 "2 29 / 32 "M20 x 1.5 mm339NOK
RFQ
BALDWIN FILTRE P40089 Element Only Oljefilter, 2 3/8 tommers lengde, 2 3/16 tommers ytre dia. | CH6QYP 55EN51 P40089Bare element21 / 32 "2 3 / 8 "2 3 / 16 "-186NOK
RFQ
BALDWIN FILTRE P40093 Element Only Oljefilter, 2 5/32 tommers lengde, 3 1/32 tommers ytre dia. | CH6QYQ 55ED47 P40093Bare element25 / 32 "2 5 / 32 "3 1 / 32 "1"185NOK
RFQ
BALDWIN FILTER P40094 Oljefilter, 4 1/2 tommers lengde, 2 9/16 tommers ytre dia. | CH6QYR 55JM56 P40094Bare element15 / 16 "4 1 / 2 "2 9 / 16 "-398NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BD40139 Spin-On oljefilter, 11 25/32 tommer lengde, 4 23/32 tommer ytre diameter, 5 mikron
879NOK / enhet