STAFFORD MFG Signature Series, todelt delte aluminiumskaftkrager


filtre
Karakter: 2024-T351 , Materiale: Aluminum , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Lav profil
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
8A100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "165NOK
RFQ
A
8A108
1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "252NOK
RFQ
A
8A104
1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "221NOK
RFQ
A
8A102
1-1 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "202NOK
RFQ
A
8A101
1-1 / 16 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "193NOK
RFQ
A
8A112
1-3 / 4 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "348NOK
RFQ
A
8A106
1-3 / 8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "244NOK
RFQ
A
8A103
1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "220NOK
RFQ
A
8A110
1-5 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "334NOK
RFQ
A
8A105
1-5 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "214NOK
RFQ
A
8A114
1-7 / 8 "3"5 / 16-24 x 10.688 "357NOK
RFQ
A
8A107
1-7 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "246NOK
RFQ
A
8A109
1-9 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "230NOK
RFQ
A
8A111
1-11 / 16 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "347NOK
RFQ
A
8A113
1-13 / 16 "2.875 "5 / 16-24 x 10.688 "369NOK
RFQ
A
8A115
1-15 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.688 "357NOK
RFQ
A
8A008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "123NOK
RFQ
A
8A004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "162NOK
RFQ
A
8A002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "155NOK
RFQ
A
8A001
1 / 16 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "160NOK
RFQ
A
8A200
2"3"5 / 16-24 x 10.688 "359NOK
RFQ
A
8A208
2-1 / 2 "3.750 "3 / 8-24 x 10.88 "995NOK
RFQ
A
8A204
2-1 / 4 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "464NOK
RFQ
A
8A202
2-1 / 8 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "489NOK
RFQ
A
8A201
2-1 / 16 "3.125 "5 / 16-24 x 10.750 "419NOK
RFQ
A
8A212
2-3 / 4 "4"3 / 8-24 x 10.88 "946NOK
RFQ
A
8A206
2-3 / 8 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "431NOK
RFQ
A
8A203
2-3 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "459NOK
RFQ
A
8A210
2-5 / 8 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "941NOK
RFQ
A
8A205
2-5 / 16 "3.375 "5 / 16-24 x 10.750 "464NOK
RFQ
A
8A214
2-7 / 8 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "1 267 NOK
RFQ
A
8A207
2-7 / 16 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "432NOK
RFQ
A
8A209
2-9 / 16 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A211
2-11 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.88 "941NOK
RFQ
A
8A213
2-13 / 16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A215
2-15 / 16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "1 267 NOK
RFQ
A
8A300
3"4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "1 168 NOK
RFQ
A
8A308
3-1 / 2 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "1 291 NOK
RFQ
A
8A304
3-1 / 4 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "1 449 NOK
RFQ
A
8A302
3-1 / 8 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A301
3-1 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A312
3-3 / 4 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A306
3-3 / 8 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A303
3-3 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A310
3-5 / 8 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A305
3-5 / 16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A314
3-7 / 8 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A307
3-7 / 16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A309
3-9 / 16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A311
3-11 / 16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A313
3-13 / 16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A315
3-15 / 16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "142NOK
RFQ
A
8A006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "116NOK
RFQ
A
8A003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "127NOK
RFQ
A
8A001.5
3 / 32 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "160NOK
RFQ
A
8A400
4"5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "1 739 NOK
RFQ
A
8A408
4-1 / 2 "5.750 "3 / 8-24 x 10.88 "1 479 NOK
RFQ
A
8A500
5"6.250 "3 / 8-24 x 10.88 "1 923 NOK
RFQ
A
8A508
5-1 / 2 "6.750 "3 / 8-24 x 10.88 "2 297 NOK
RFQ
A
8A010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "150NOK
RFQ

Signature Series, todelt delte aluminiumskaftkrager

Stafford MFG Signature Series 2-delte akselkrager gir sikker og skadebestandig akselinnretting i tungt eller plassbegrenset maskineri. Disse kragene kan plasseres hvor som helst på skaftet, noe som muliggjør presis plassering og avstand mellom ulike komponenter. De har en glatt utforming, som sikrer at akslingene er godt beskyttet mot skade. Disse delte kragene i 2 deler sikrer et sterkt og sikkert grep på skaftet, og eliminerer glidning eller bevegelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?