Stafford Mfg 8A313 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 3-13/16 Inch Bore, Aluminum | CJ6EHN

STAFFORD MFG 8A313 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3-13/16 tommers boring, aluminium

Vare: CJ6EHN Modell: 8A313
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size3-13 / 16 "
Klasse2024-T351
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.5.250 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenLav profil
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 8A001 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/16 tommers boring, aluminium | CJ6EEW 8A0011 / 16 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "160NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A001.5 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/32 tommers boring, aluminium | CJ6EEX 8A001.53 / 32 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "160NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A002 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/8 tomme boring, aluminium | CJ6EEY 8A0021 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "155NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A002.5 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/32 tommers boring, aluminium | CJ6EEZ 8A002.55 / 32 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "165NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A003 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/16 tommers boring, aluminium | CJ6EFA 8A0033 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "127NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6EFB 8A0041 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "162NOK
RFQ
Stafford Mfg 8A005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommers boring, aluminium | CJ6EFC 8A0055 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "123NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 8A313 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3-13/16 tommers boring, aluminium