KINGSWAY GROUP Trekkhåndtak i aluminium med polert finish


filtre
Farge: Sølv , Bli ferdig: polert , Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: 0 Deg til 100 Deg F , Tråddybde: 1 / 2 "
StilModellSkruestørrelseGrep Dia.LastekapasitetMontering Hole Center til CenterMonteringstypeTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris (eks. mva)
A
KG40
#101-37 / 64 "125 lb.9-11 / 16 "Overflatemontert10-1 / 2 "2-3 / 4 "1-11 / 16 "2 285 NOK
B
KG30
#101-37 / 64 "125 lb.6-3 / 8 "Overflatemontert7"2-1 / 2 "1-1 / 4 "1 895 NOK
C
KG61
M81"200 lb.6-3 / 4 "Gjennom bolt7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "2 005 NOK
D
KG31
M81-37 / 64 "200 lb.4-3 / 8 "Gjennom bolt5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "1 458 NOK
E
KG41
M81-37 / 64 "200 lb.6-3 / 4 "Gjennom bolt9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "1 846 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?