Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UHZ8 Svingplatehjul 350 lb 5 tommer diameter | AB3NHJ

APPROVED VENDOR 1UHZ8 Swivel Plate Caster 350 lb 5 Inch Diameter

På lager
Vare: AB3NHJ Modell: 1UHZ8
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer95 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering350 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde6.187 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.HjulmaterialeKjernefargeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NVD6 svingbare platehjul 450 lb 6 tommer diameter | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B387NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWH1 Svingplatehjul 600 lb 6 tommer diameter | AB2UNC 1NWH13 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B387NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWH3 Svingplatehjul 675 Lb 8 tommers diameter | AB2UNE 1NWH33 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B807NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ4 Svingplatehjul 5 tommers diameter | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ6 Svingplatehjul 6 tommers diameter | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B482NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ8 Svingplatehjul 8 tommers diameter | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B411NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWR5 svingbare platehjul 600 lb 6 tommer diameter | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHZ8 Swivel Plate Caster 350 lb 5 Inch Diameter
184NOK / enhet