HONEYWELL SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, global grensebryter


filtre
amps: 10 , Kontakt skjema: SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellIP RatingAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
GLCA01K8A
665.5 "GodVingle1, 4, 12, 130.9 tommer-13 grader til 185 grader F-1 510 NOK
B
GLCA01E7B
666.5 "GodVingle1, 4, 12, 130.29 lb.-13 grader til 185 grader F-1 503 NOK
C
GLEA01E7B
666.5 "GodVingle1, 4, 12, 130.25 lb.-13 grader til 185 grader F-3 834 NOK
B
GLDA01E7B
66, 675"GodVingle1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 130.29 lb.-13 grader til 185 grader F-1 222 NOK
D
GLDA01A4J
66, 675.28 "SideCW / CCW1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F-1 182 NOK
E
GLDA01A1A
66, 671.83 "SideCW / CCW1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "932NOK
F
GLDA01A1B
66, 671.83 "SideCW / CCW1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 023 NOK
G
GLDA01B
66, 671.38 "GodLinear1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 133.6 lb.-40 grader til 185 grader F-879NOK
H
GLDA01C
66, 671.89 "GodLinear1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 133.6 lb.-40 grader til 185 grader F12.4mm1 119 NOK
I
GLDA01D
66, 671.51 "GodLinear1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 132.4 lb.-40 grader til 185 grader F12.4mm1 210 NOK
J
GLDA01A2B
66, 671.34 "til 3.11"SideCW / CCW1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 104 NOK
K
GLDA01A2A
66, 671.34 "til 3.11"SideCW / CCW1, 4X (kun innendørs bruk), 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 324 NOK
E
GLCA01A1A
671.83 "SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 355 NOK
I
GLCA01D
671.41 "GodLinear1, 4, 12, 132.4 lb.-40 grader til 185 grader F-1 658 NOK
L
GLAA01A4J
677.36 "SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F-2 928 NOK
D
GLCA01A4J
675.28 "SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F-1 436 NOK
M
GLAA01A1A
671.5 "SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 728 NOK
H
GLCA01C
671.89 "GodLinear1, 4, 12, 133.6 lb.-40 grader til 185 grader F0.49 "1 522 NOK
G
GLCA01B
671.38 "GodLinear1, 4, 12, 133.6 lb.-40 grader til 185 grader F-1 315 NOK
N
GLAA01A2A
671.5 "til 3.6"SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 745 NOK
O
GLAA01D
671.51 "GodLinear1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grader til 185 grader F0.75 "2 607 NOK
P
GLAA01C
671.89 "GodLinear1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader til 185 grader F12.4mm2 608 NOK
N
GLAA01A2B
671.5 "til 3.5"SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 696 NOK
M
GLAA01A1B
671.5 "SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 599 NOK
Q
GLAA01K8C
675.5 "GodVingle1, 4, 12, 130.9 tommer-13 grader til 185 grader F-2 901 NOK
R
GLAA01K8B
677.5 "GodVingle1, 4, 12, 130.9 tommer-13 grader til 185 grader F-3 265 NOK
S
GLCA01A2B
671.34 "til 3.11"SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 507 NOK
F
GLCA01A1B
671.83 "SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 299 NOK
T
GLAA01B
671.38 "GodLinear1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader til 185 grader F-2 413 NOK
K
GLCA01A2A
671.34 "til 3.11"SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 512 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?