Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLAA01B Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4LYV 12U227

HONEYWELL GLAA01B Global grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LYV Modell: GLAA01BKryssreferanse: 12U227

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde1.38 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Dybde1.65 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.23 "
IP Rating67
BevegelseLinear
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3.6 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNCForreiser (PT) 0.10 maks; Overtravel (OT) 0.18 tommer; Differensiell kjøring (DT) 0.035 i driftsposisjon (OP) 1.38 tommer
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.Pris
HONEYWELL GLAA01A1A Global endebryter sideaktuator Spdt | AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 901 NOK
HONEYWELL GLAA01A1B Global grensebryter sideaktuator Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 763 NOK
HONEYWELL GLAA01A2A Global grensebryter sideaktuator Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "til 3.6"SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 919 NOK
HONEYWELL GLAA01A2B Global endebryter sideaktuator Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "til 3.5"SideCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tommer-13 grader til 185 grader F0.75 "2 866 NOK
HONEYWELL GLAA01C Global grensebryter topp aktuator Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "GodLinear1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader til 185 grader F12.4mm2 773 NOK
HONEYWELL GLAA01D Global grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "GodLinear1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grader til 185 grader F0.75 "2 772 NOK
HONEYWELL GLCA01A1B Global endebryter sideaktuator Spdt | AA4LYZ 12U232 GLCA01A1B671.83 "SideCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tommer-40 grader til 185 grader F0.75 "1 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLAA01B Global grensebryter toppaktuator Spdt
2 565 NOK / enhet