Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 199107204 Elektrisk kuleventil Pvc 3/4 tommer | AC9JXG 3GXL5

GEORG FISCHER 199107204 Elektrisk kuleventil Pvc 3/4 tommer

På lager
Vare: AC9JXG Modell: 199107204Kryssref: 3GXL5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
18 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktivert kulventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialPVC
Kroppsstil2-veis
TilkoblingStikkontakt / gjenget
TilkoblingstypeStikkontakt / tråd x Stikkontakt / tråd
Maks. Press230 psi CWP
Maks. Vanntrykk230 psi WOG
MonterIntegral
Antall porter2
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Vurdert for100-230VAC
Forsegl materialeEPDM
SealsEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område14 grader til 140 grader F
Ventilstruktur3-Piece
Spenning100-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialeSealsPris
GF RØRSYSTEMER 199107205 Elektrisk kuleventil Pvc 1 Tommer | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM19 206 NOK
GF RØRSYSTEMER 199107206 Elektrisk kuleventil Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM19 322 NOK
GF RØRSYSTEMER 199107208 Elektrisk kuleventil Pvc 2 Tommer | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM21 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 199107204 Elektrisk kuleventil Pvc 3/4 tommer
18 529 NOK / enhet