EATON 37SS Series Commercial Meter Stack Modules


Eaton 37SS Series kommersielle målerstabelmoduler er egnet for kommersielle bygninger og bygninger med flere enheter og gir en praktisk og organisert måte å beskytte elektriske målere, strømbrytere og servicefrakoblinger. De har en design som er enkel å installere med et værbestandig NEMA 3R-skap...e og tillate installasjon av to- eller trepolet hovedleiebryter. Disse UL-listede, 3-fase meterstabelmodulene tilbyr en test-bypass-frakoblingsfunksjon for EUSERC-godkjenning.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
37SS320RC
78 966 NOK
RFQ
B
37SS220RC
57 364 NOK
RFQ
C
37SS120RC
28 407 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor er knockoutene plassert i disse Eaton meterstakkene?

Brukere kan plassere og slå hull på enhetens topphette etter behov i enhver posisjon. Målerstablene har mange utslag i bak- og bunnsidene for fleksibilitet i kablingen.

Hva er strøm- og spenningsvurderingen til disse Eaton 37SS Series kommersielle målerstabelmodulene?

De har 1 / 2 / 3 stikkontakter med 7 sager, og tilbyr en strømstyrke på 225A og en spenningsklasse på 208Y / 120V (tre-fase, fire-leder).

Hva er bruken av metallbarrieren i disse Eaton 37SS Series kommersielle meterstabelmodulene?

Den ikke-avtakbare metallbarrieren i disse meterstabelmodulene omslutter 1200A kobberbussen som passerer gjennom leiebryterdelen for å beskytte mot strømtyveri og øke sikkerheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?