VALTERRA PVC-portventil, FIPT x MIPT


filtre
Body Material: PVC , Panserstil: Bonded , Klasse: klasse 125 , Tilkoblingstype: FIPT x MIPT , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 167 Grader F , Stammateriale: 304 rustfritt stål , Ventilstammetype: Rising
StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris (eks. mva)
A
4208
3.5 "40 psi2"5.5 "304 rustfritt stål727NOK
B
6108
3.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropylen263NOK
C
4308
4.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål802NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?