LOVEJOY MOL-serien, Oldham Clamp Style Coupling Hubs Metriske boringer


filtre
Vinkelforskyvning: 3 grader , Boretype: Bored , Farge: Sølv/metallisk , Koblingstype: Oldham, tredelt design med innsats , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Driftstemperatur: 80 grader C , Serie: MOL-serien , Stil: Klemskrue , Målesystem: Metric
StilModellTreghetsmomentBore SizeKlemmeskruestørrelseNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringVridningsstivhetPris (eks. mva)
A
68514458109
-10mm-17.7 tommer----789NOK
RFQ
A
68514458098
-8mm-10.6 tommer----723NOK
RFQ
A
68514458613
-5mm-17.7 tommer----789NOK
RFQ
A
68514458980
-14mm-39.80 tommer----987NOK
RFQ
A
68514458122
-10mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ
A
68514458085
-6mm-6.2 tommer----658NOK
RFQ
A
68514458123
-11mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ
A
68514458614
-6mm-17.70 tommer----789NOK
RFQ
A
68514458124
-12mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ
B
68514458084
0.001 lbs.in.sq.5mmM2.66.20 tommer16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458601
0.001 lbs.in.sq.3mmM2.66.20 tommer16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458602
0.001 lbs.in.sq.4mmM2.66.20 tommer16mm29mm0.400 "620 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458608
0.004 lbs.in.sq.5mmM2.610.60 tommer20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458097
0.004 lbs.in.sq.6mmM2.610.60 tommer20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458607
0.004 lbs.in.sq.4mmM2.610.60 tommer20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458606
0.004 lbs.in.sq.3mmM2.610.60 tommer20mm33mm0.600 "974 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458108
0.011 lbs.in.sq.8mmM317.70 tommer25mm39mm0.800 "1770 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514458619
0.034 lbs.in.sq.8mmM439.80 tommer32mm45mm0.100 "8788 in.-lbs./rad-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?