LOVEJOY 68514458084 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YJF Modell: 68514458084

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Vinkelfeil3 grader
Bore Size5mm
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM2.6
FARGESølv/metallisk
KoblingsstørrelseMOL16C
KoblingstypeOldham, tredelt design med innsats
Koblingsvekt (lb)11 g
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring12.50mm
Maks. Kjede6mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Maks. Hastighet9500 rpm
Min. Kjede3mm
Treghetsmoment0.001 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment6.20 tommer
Utenfor Dia.16mm
Total lengde29mm
Parallell feiljustering0.400 "
SerienMOL-serien
StilKlemskrue
System for målingMetric
Vridningsstivhet620 in.-lbs./rad
Volum0.19527 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellTreghetsmomentBore SizeKlemmeskruestørrelseNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514458980 Oldham koblingsnav, 14 mm boring, aluminium | AL2XVW 58980 / MOL32C X 14MM 68514458980-14mm-39.80 tommer----987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458109 Clamp-On Oldham koblingsnav, 25mm OD, 39mm Lengde, Aluminium, 1770 RPM | AL6NKY 58109 / MOL25C X 10MM 68514458109-10mm-17.7 tommer----789NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458122 Clamp-On Oldham koblingsnav, 32mm OD, 45mm Lengde, Aluminium, 48 RPM | AM2BXP 58122 / MOL32C X 10MM 68514458122-10mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458613 Oldham koblingsnav, 5 mm boring, 39 mm lengde, aluminium | AM2DMY 58613 / MOL25C X 5MM 68514458613-5mm-17.7 tommer----789NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458124 Oldham koblingsnav, 12 mm boring, 45 mm lengde, aluminium | AM2LKH 58124 / MOL32C X 12MM 68514458124-12mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458085 Oldham koblingsnav, 6 mm boring, 18 mm lengde, aluminium | AM2QAU 58085 / MOL16 X 6MM HUB 68514458085-6mm-6.2 tommer----658NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458123 Oldham koblingsnav, 11 mm boring, 45 mm lengde, aluminium | AM3CJF 58123 / MOL32C X 11MM 68514458123-11mm-39.8 tommer----987NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458084 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet